レベリングブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32705933 品番 OSTET-1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

上下面に耐油ゴムを使用しています。
総高さが低く、軽量で設置場所を選びません。他のレベリングブロックに比べて揚程があります。

材質
本体/FC250
ボルト/SS400、NBR
寸法A(mm)200 寸法B(mm)95 寸法C(mm)- 寸法d(mm)M12 寸法G(mm)22 寸法H(mm)56 揚程(mm)12 用途油使用環境下での作業に最適です。 トラスコ品番331-8559 質量(kg)6 許容荷重(kN)25
注意
※許容荷重を超える環境下ではご使用頂けません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レべリングブロック(水平調整ブロック)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-02-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする