※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用電子天びん FX-iシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)2200 注文コード32708024 品番FX-2000i
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,000
この商品は最小表示・ひょう量など25種類から選べます 他の種類を見る

汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 質量(kg)約2.5 直線性±0.02g 通信機能RS-332C(標準装備)※ケーブルは別売 電源ACアダプタ(TB248またはTB237)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11A(ACアダプタ含む) 付属品ACアダプタ、取扱説明書、小型風防(FX-120i、200i、300i、500iのみ)、保護カバー 用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 トラスコ品番323-5491 種類汎用電子天秤 使用温度範囲(℃)5〜40 ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5 個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100 個数モード/計数可能最小単位質量(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)150 繰返し性0.01g(標準偏差) パーセントモード/100%登録最小質量(g)1 パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト±2ppm/℃ (10〜30℃) 表示書き換え間隔約5回/秒、10回/秒、または20回/秒 表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) アズワン品番2-8142-05 使用環境湿度(%)RH85%以下 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

汎用電子天びん FZ-i(内蔵分銅付) / FX-iシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32708024 FX-2000i 54977396 FX2000i-JA 汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 1台 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32707981
2018-06-05
用途:
生地の目付測定
京都絞株式会社 様 (製造業)

今のところ問題無く快適に使用していますが、生地の綿ホコリの清掃がしにくそうです。

対象商品:
32707981
2016-05-11
用途:
古代ガラス再現試作用の原料粉体の計量
工房のぐさ 様 (製造業)

1mgまで精度よく測れるので、限られた量の原料で配合量を変えたサンプルを精度よく多数作製することができた。
 なお、商品の写真が、まったく違うものが掲載されているので、購入時に所望の物が届くのかどうか心配しました。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
正しい商品画像に差し替えいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする