片岡産業
片岡産業の 車庫まわり
片岡産業の 車止め
片岡産業の ポール型
エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
エンド用
注文コード
32720965
品番
JS7-CE
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
材質/仕上
ステンレス/ヘヤーライン
質量(kg)
9
タイプ
エンド用
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H710
仕様
プッシュ式ロック付
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。