曜日別特売
PS-7U エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業 32720983

PS-7U エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業 32720983
PS-7U エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業 32720983

エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×850
内容量1個注文コード32720983品番PS-7U
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×850材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン形状両側フック付質量(kg)4仕様固定式
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32720974
2019-07-17
用途: 駐車場出入口 チェーン取付け用
建設業・工事業

他店より安価で購入できてよかった。今回の使用目的には問題なく使えた。
これにアンカー付属だったら言う事無しでした。

対象商品 : 32720983
2019-07-15
用途: 住宅前
山中電工建設業・工事業

11日に建て13日に観に行くとポール頭部に錆が出ていました ステンレスなのに?? 一晩の雨に2本とも同じ
写真を写しましたが・・・・

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 32720974
2015-12-18
用途: 駐車場入り口のチェーン掛け

駐車場入り口に何もない状態ではぱっとしないただ空き地にしか見えなかったですが、このエクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)を駐車場入り口にチェーン掛けの為に2本設置してとても見栄えが良くなりました。

対象商品 : 32720974
2016-03-02
用途: 元の物がこわれたので、代替え品として
運輸・通信業

サイズがあったので全く問題なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする