ブーツのひび割れがでてきたので交換しました。ゴム製や5倍伸びる外国製がでてきましたが、やはり樹脂ブーツが耐久性では問題なく、かみ合わせ部分も接着剤で溶かして熱で固める樹脂製ブーツが、簡単ではずれにくくなりましたがなぜ価格が安くならないのでしょうか。モノタローブランドで1980円で販売できないでしょうか。
注文した商品と異なる品番の商品が届き、交換依頼したところ、早急に対応していただき、無事商品を受け取ることができました。届いた商品も難なく作業できました。
ドライブシャフトを取り外す必要がないため、前輪のジャッキアップだけで作業できました。
希望として、外国車など汎用流用できるように、ブーツの小端部と外端部の内径の寸法が予め分かると助かります。
純正品番で直接検索できなく難解、どれが該当するのかサッパリで別メーカーの商品説明から辿るしか方法が無い
品番確認サービスがあると助かる(現状では間違っていようが一方的に発送)
現物は大径がでか過ぎでガバガバなうえナックルに接触していてとても走行に耐えるとは思えない(メーカー部番設定の問題だけではないと思う)
ご意見ありがとうございます。
こちらの商品は、車検証情報より弊社自動車部品検索システムにて検索して頂ける商品となっております。
又、弊社問い合わせ窓口にご連絡頂けましたら、そちらからでもお調べさせて頂きますので、是非ご活用頂けましたら幸いでございます。
割りのブーツは信用ならない!という固定観念があったが、当該車両の片側にすでにこのタイプが使用されており、何だか醒めた気持ちで使用することにした。
付属のグロメット(ジョイント部とブーツのスペーサー)がやや戸惑ったが、仕上がりは意外なほどしっかりしている。価格はやや上がるが、手間と引き換えと思えば十分納得がいく範疇と感じた。
パーツ番号が不明でも購入できるように 適合シャフト外径、ジョウイントフランジ外径、長さを表示して頂けると 現物を測定して適合するブーツが選定出来るので 是非表示して欲しい。
ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。