SF-212-13-RU 2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL) 32722182

SF-212-13-RU 2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL) 32722182 SF-212-13-RU 2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL) 32722182

2ハンドル混合水栓

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32722182 品番SF-212-13-RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合場所キッチン 使用地区一般 仕様- 呼び径(mm)13 規格JIS規格 ハンドル抗菌 吐水口長さ(mm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38025294
2019-10-31
用途:
自宅の水栓交換
電気・ガス・熱供給・水道業

可もなく不可もなし特にこれと言った感想はないが安く手に入ったのはお得感があった。

対象商品:
32722182
2017-11-15
用途:
作業後の手洗い
東洋自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

質感も良く、流石がLIXIL!!
もっと早くに購入したかったです。

対象商品:
32722182
2014-11-18
用途:
台所水栓の交換

シングルレバー水栓からの付け替えです。意図しない時に湯沸し器が作動することがないのでエコになりました。シンプルでしっかりした商品でした。

対象商品:
32722182
2014-06-25
用途:
古くなった既存の物の更新
車山ペンションアトリエ 様

機能のみのスタンダードな製品ですのでどこがどうという事もありません。その代わり価格がとても安い、一点で送料無料になるので気軽に購入できます。シンプルなので消耗品の交換以外に故障なども無いと思います。

対象商品:
32722182
2014-12-24
用途:
リフォーム

値段なりの質感です。問題ないと思います。発送早いの助かります。

対象商品:
32722182
2014-07-29
用途:
台所で使用します。

シンプルでいいです。

対象商品:
32722182
2014-01-06
用途:
サーモ付混合水栓からの置き換え

製品の機能や価格には全く問題はありません。
製品が妙に油っこくて指紋がいっぱいついています。まあ、大陸産の工業製品にはありがちなことなんですけどね。
施工の後、要清掃。

対象商品:
32722182
2014-04-16
用途:
自宅の台所
湘南ボートサービス 様

使う人が喜んでいます。私としてはグリップの使用感が不満でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする