ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
各サイズ揃っていて重宝しそうです
二輪や四輪でも最近良く使われるトルクスですが、ボルトに見合ったトルクをかけてあげれば、問題なく使用できました。この手の物はトルク管理が重要なのでトルクレンチとの併用をお勧めします。
普通に使用できる感じです。
新しく購入したオートバイに、これを使わなければならないボルトがあったため購入しました。使用感は、いいと思います。価格も安いですし。
大変使いやすくて満足しています。
軽乗用車のリヤハブ交換で使用しましたが、問題なく作業が終了しました。ワンタッチソケットホルダーが収納に便利です。
この工具でないとボルトをはずせなかったので、はずせて満足です。
すべてのサイズが揃ってこの価格は安いです。私の使用範囲では強度不足も問題なく使用できました。