- アルミテープ 古藤工業(Monf) 32723022

アルミテープ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード32723022 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

50mロングタイプ。優れた耐熱・耐水・耐候性。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 用途レンジダクト工事・水周りの補修など タイプ光沢あり 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)70 引張強度(N/10mm)30.92 粘着力(N/25mm)12.0 剥離紙あり 保持力(mm/15分)0.2 アズワン品番65-0363-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32723022
2017-06-13
用途:
車のマフラー修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

自分はいつも自動車のリアマフラーに空いた穴をふさぐために使っています。直径3〜5ミリ程度の穴ならこれでふさぎ車検ラインを通しています。使う前に綺麗に穴の周辺を磨いて貼ってください。1〜2年は持ちます。

対象商品:
32723022
2017-06-06
用途:
加熱成形時の温度調整用
株式会社 渡辺プラスチックス 様

アルミテープは高額なのですが
このテープはコスパに合ったもので
重宝しております。

対象商品:
32723013
2015-09-11
用途:
各種補修

不具合なし

対象商品:
32723013
2015-04-02
用途:
空調工事にて

50mあるので非常にコストパフォーマンスに優れていると思います。
また利用します。

対象商品:
32723022
2013-03-14
用途:
釣具の表面仕上げ

製造工程のローラーによるものなのか筋がいくつもアルミ表面についている。
裏面の粘着材の小さな塊のようなものが一定の間隔でついていてそこのアルミが盛り上がってしまっている。
この長さでこの価格は満足できるものだと思う。粘着力も満足している。

対象商品:
32723013
2015-05-26
用途:
空調ダクト用

「耐熱120℃」は大嘘ですね。アクリル系粘着剤では不可能。せいぜい60℃。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘頂きました通り、弊社の商品情報が誤っており、正しくは【70〜80℃】でございました。
上記、情報修正させて頂きました。
この度はご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

対象商品:
32723022
2013-06-07
用途:
ダクト補修 壁の隙間補修等
日本フード株式会社 様

粘着力が強くオールマイテイに使用出来、重宝しました。

対象商品:
32723013
2013-05-09
用途:
いろんな事に

まだ使っていないのでわかりませんが、この価格でこの長さはないので買ってみました。 なかなか使う頻度が少ないのでこれだけあるとすぐには無くならないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする