JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.5
注文コード
32725104
品番
3.5-R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
幅(mm)
8
全長(mm)
17.8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
9
寸法D(Φmm)
4.8
寸法E(mm)
4.8
電線抱合範囲AWG(#)
12
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法T(mm)
1
寸法d1(Φmm)
2.7
寸法d2(Φmm)
5.3
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32725104
3.5-R5
37640757
3.5-R5
丸型端子(R形)
JST(日本圧着端子製造)
1パック(100個)
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました