SR09アダプタ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 注文コード32725786 品番SR09-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など33種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX(mm)22 寸法L(mm)39 寸法d(Φmm)7 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G3/8 ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32725786 SR09-9-SS 13449724 SR09-9-SS SR09アダプタ 清水製作所[継手] SR09アダプタ 清水製作所[継手] 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
高圧配管
株式会社成和 様

価格がリーズナブルで助かります。鉄なので錆に心配です。

2024-12-02
用途:
油圧接続用

種類がたくさんあるので、探すのに助かります。普通に使えました。

対象商品:
13449715
2023-08-14
用途:
エアーコンプレッサーに
有限会社魚利 様

エアーコンプレッサーの配管を見直す際に使用した
商品が豊富なモノタロウなら探せる

対象商品:
32725777
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
32725777
2018-06-15
用途:
配管
製造業

特に問題なく使用出来安く購入できるので助かります。また何かあれば購入したいと思います。

対象商品:
32725786
2015-07-23
用途:
高圧洗浄機、建設機械のホースの接続

安いし当日出荷なので助かります。

対象商品:
32725777
2013-07-05
用途:
バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので問題なく使用できました。

他3点は予備です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする