清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用アダプタ
SR07アダプタ
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
25
注文コード
32726233
品番
SR07-25-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・呼び径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SS400又はS15C相当以上
ねじ径T1
G1
ねじ径T2
Rc1
寸法A(mm)
27
寸法HEX(mm)
41
寸法L(mm)
49
寸法d(Φmm)
22
呼び径
25
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32726233
SR07-25-SS
13450020
SR07-25-SS
SR07アダプタ
清水製作所[継手]
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました