曜日別特売
SR06-25-SUS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 32726531

SR06-25-SUS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 32726531
SR06-25-SUS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 32726531

SR06アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T1G1
ねじ径T2R1
材質SUS304
内容量1個注文コード32726531品番SR06-25-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法HEX1(mm)41寸法HEX2(mm)38寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22材質SUS304呼び径25RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1ねじ径T2R1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726504
2020-11-12
用途: 高圧洗浄作業
電気・ガス・熱供給・水道業

シール性がとても良く、ステンレス製なので長持ちしてくれるので満足してます

対象商品 : 32726434
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 32726504
2017-02-26
用途: 高圧洗浄機のメンテナンス時
建設業・工事業

元々はスチール製が付いてましたが、錆びが酷く交換するも、スチール製は安いが直ぐに錆びてしまう為こちらのステンレス製に交換しました。結果大正解!錆びません!耐久性を考えると安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする