曜日別特売
SR34-6-SUS SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 32726845

SR34-6-SUS SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 32726845
SR34-6-SUS SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 32726845

SR34アダプタ(90°エルボ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)5.5
材質SUS304
内容量1個注文コード32726845品番SR34-6-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)21寸法B(mm)25寸法E(mm)17寸法d(Φmm)5.5材質SUS304呼び径6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/4ねじ径T2R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726811
2021-08-21
用途: 機械部品
製造業

油圧の部品にて使用しました。。問題なく取り付け出来ました。

2021-01-30
用途: 機械メンテナンス
有限会社菅野工業所

一番肝心なT1,T2のサイズ表記がありません。わかりずらいので表記をお願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

T1およびT2の寸法表記に関しまして、追記させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32726784
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 32726784
2015-10-20
用途: 除雪機の油圧ホースアダプタ

仕上がり、包装も丁寧で次回も注文します。

対象商品 : 32726784
2013-07-05
用途: バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので特に問題なく使えました。
他の3点は予備です。

対象商品 : 32726802
2013-11-15
用途: 建機の高圧配管
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます!問題無し!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする