曜日別特売
SR34-9-SUS SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 32726854

SR34-9-SUS SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 32726854
SR34-9-SUS SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 32726854

SR34アダプタ(90°エルボ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(Φmm)7
材質SUS304
内容量1個注文コード32726854品番SR34-9-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法E(mm)19寸法d(Φmm)7材質SUS304呼び径9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G3/8ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32726854SR34-9-SUS13450379SR34-9-SUSSR34-9-SUS SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手] 13450379SR34アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手]1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726811
2021-08-21
用途: 機械部品
製造業

油圧の部品にて使用しました。。問題なく取り付け出来ました。

2021-01-30
用途: 機械メンテナンス
有限会社菅野工業所

一番肝心なT1,T2のサイズ表記がありません。わかりずらいので表記をお願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

T1およびT2の寸法表記に関しまして、追記させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32726784
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 32726784
2015-10-20
用途: 除雪機の油圧ホースアダプタ

仕上がり、包装も丁寧で次回も注文します。

対象商品 : 32726784
2013-07-05
用途: バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので特に問題なく使えました。
他の3点は予備です。

対象商品 : 32726802
2013-11-15
用途: 建機の高圧配管
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます!問題無し!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする