SR09異径アダプタ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質 呼び径12×9 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 注文コード32727371 品番SR09-12x9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径・表面処理など37種類から選べます 他の種類を見る
材質 寸法L(mm)43 呼び径12×9 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)7 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G1/2 ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32727371 SR09-12x9-SS 13450607 SR09-12x9-SS SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] SR09異径アダプタ 清水製作所[継手] 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32727493
2022-10-29
用途:
油圧ホースのつなぎ
株式会社トーカイ阿新 様 (金融・保険業)

T1と、T2のサイズが逆になってないですか?、、、

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
改めて商品情報を確認して、修正をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
32727353
2021-05-07
用途:
バルブ系変換に使用
サービス業

RC1/8をG1/4に変換し接続するために使用。丁度欲しい仕様に合うものがあり、しかも1つから発注出来るのが嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
32727353
2022-04-08
用途:
グリース充填孔の清掃

なかなか無い規格の異径ニップルで重宝。取付スパナ幅がもう少し小さいと更に良い。(狭いところに取り付けるに不便)

対象商品:
32727353
2016-09-05
用途:
建設機械の修理、改造等

建設機械のアタッチメントの取り付け、改造等には必須です。安くて有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32727493
2013-11-16
用途:
高圧ホースでの工作物
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高!いつも使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする