SR33異径アダプタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質 呼び径3×6 注文コード32727572 品番SR33-3x6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・呼び径など33種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)23 寸法E(mm)14 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)5.5 材質 呼び径3×6 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G1/8 ねじ径T2R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32727572 SR33-3x6-SS 13450695 SR33-3x6-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32727597
2018-09-08
用途:
据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス・改造
株式会社オーレックス 様

メッキ仕上げ色にバラツキはあるが、流体が作動油・潤滑油であれば、屋内10年程度の使用には全く問題ない。
機械加工の仕上がりは安定している。過度の平滑加工をしていないので、シールテープも巻きやすい。

対象商品:
32727581
2018-01-16
用途:
建設機械等の改造

いつも使わさせて頂いています。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品:
32727703
2016-10-14
用途:
油圧ホースの接続

使用圧力3Mpなので何ら問題は有りませんでした。納期が早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする