曜日別特売
SR33-12x9-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727703

SR33-12x9-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727703
SR33-12x9-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727703

SR33異径アダプタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
材質
呼び径12×9
内容量1個注文コード32727703品番SR33-12x9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)32寸法B(mm)32寸法E(mm)24寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)7材質呼び径12×9表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/2ねじ径T2R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32727703SR33-12x9-SS13450756SR33-12x9-SSSR33-12x9-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 13450756SR33異径アダプタ清水製作所[継手]1個
679
税込747
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32727597
2018-09-08
用途: 据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス・改造
株式会社オーレックス

メッキ仕上げ色にバラツキはあるが、流体が作動油・潤滑油であれば、屋内10年程度の使用には全く問題ない。
機械加工の仕上がりは安定している。過度の平滑加工をしていないので、シールテープも巻きやすい。

対象商品 : 32727581
2018-01-16
用途: 建設機械等の改造

いつも使わさせて頂いています。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品 : 32727703
2016-10-14
用途: 油圧ホースの接続

使用圧力3Mpなので何ら問題は有りませんでした。納期が早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする