データ用DVD-R 16倍速対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード32730634 品番DR47WPD.S1P10S A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。

ケース5mmケース 入数10枚 タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 CPRM対応非対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32730634 DR47WPD.S1P10S A 12343216 DR47SWPS.10E データ用DVD-Rエコパッケージ マクセル データ用DVD-Rエコパッケージ マクセル 1パック(10枚) 809 税込890 メーカーモデルチェンジ後継品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする