501P 室内木製ドア用ドアクローザ ダイハツディーゼルNHN(ニッカナ) 32731045

501P 室内木製ドア用ドアクローザ ダイハツディーゼルNHN(ニッカナ) 32731045 501P 室内木製ドア用ドアクローザ ダイハツディーゼルNHN(ニッカナ) 32731045 501P 室内木製ドア用ドアクローザ ダイハツディーゼルNHN(ニッカナ) 32731045

室内木製ドア用ドアクローザ

(66件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32731045 品番501P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型ながら十分なパワーがあり、ドアの閉まりはスムーズです。ドアを開いたままで、ストップさせることができます。閉じるスピードは自由に調整できます。戸締りは確実で、冷暖房の効果抜群。
パラレル型内装ストップ装置付。A型・L型ブラケット仕様取付。左開き・右開き両対応。

適合扉
軽量室内ドア
巾900mmX高さ1800mm
ライトブラウン 種類パラレル型 ストップ角度80度±5度〜180度の間の任意の角度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32731045
2018-12-09
用途:
風除室用

・風除室のドアクローザーとして購入
・在庫処分の500円は安かった。
・屋外用ではなかったので冬を越したらオイル漏れしてしまい。スローで閉じなくなった。
・クローザーとしては使えるのでそのまま利用している。
扉のバタつきはないので重宝している。
屋外用はリョービなど5千円ほどするので10分の1で購入できたから有り難い。

対象商品:
32731045
2018-11-18
用途:
外ドアの風によるあおり防止

年老いたお袋が一人暮らしのため、2箇所のドアにつけました。取り付け後、5年経過した今も風が吹いても、急激に閉まったり、開いたりすることがなくなり、心配事が一つ減りました。コスパも最高!

対象商品:
32731045
2017-10-17
用途:
ドアの開閉

3年使用しても問題なく稼働中 非常に良い、。。。。。。。。。。

対象商品:
32731054
2016-01-14
用途:
室内扉用
建設業・工事業

値段が安いので少し心配でしたが、特に問題なくスムーズに使えます。使用頻度を考慮するとコストパフォーマンスは抜群かと思います。

対象商品:
32731045
2014-10-15
用途:
毎回閉めるのが面倒な扉
株式会社プロテクト 様

大きさ、形 共によくオートストップも付いて使用感が良いです。但し、型紙に従うと取り付け位置が6mm程ずれるので、穴を開ける前に確認したほうが良いと思います。

対象商品:
32731045
2014-07-29
用途:
家屋メンテナンス

冷房効率化のためにクローザをつけることにしました。
型紙の通りに施工すると失敗します。つけた後は少々重いですが、大人は大丈夫。三歳児が開けられなくなったのが目的外の効果(自由に移動しない方がよいので)でした。

対象商品:
32731045
2014-07-10
用途:
ドアの開閉

初めての取り付けだったので心配でしたが、難しくなく取り付けが出来ました。機能も良く満足しています。近いうちに数台買い足したいと思います。

対象商品:
32731045
2015-11-25
用途:
ドアの固定用
大石工業 様

少し貧弱

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする