ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(137件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(7シート) シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 注文コード32734082 品番28865
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はシートサイズ・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。

ラベル厚(mm)0.07 ホワイト ラベルサイズ(mm)44×8 面付60面(3列×20段) シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 仕様マット 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 片数420 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 アズワン品番64-8816-95 入数7シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状角丸四角
関連資料:(1.03MB)(1.03MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 137
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
配送時

エーワンはラベル屋さんで印刷がかなり簡単でやりやすい

2025-09-20
用途:
食品の品質表示や名称に使用します。
農・林・水産業

大量に使うので、いつもモノタロウ様から購入しております。
品質と価格がきめてです。今後も買います。

2025-08-30
用途:
商品のラベル
上牧里山づくり 様 (農・林・水産業)

定期的に購入し使っている商品です。この商品に限らずすべての商品ですが、時々プリンターに連続送りが出来ないのは端部のノリの影響か?
ご検討下さい。

2025-06-15
用途:
チラシの修正
その他業種

チラシの一部を訂正することになり
ちょうど良い大きさのシールがすぐに届いて助かりました。

2025-09-10
用途:
段ボール貼付用
株式会社太田製作所 様

サイズ、糊の強度ともいい感じです。
今後とも使用したいと思っております。

対象商品:
06424652
2025-03-30
用途:
商品のラベル印刷作成
農・林・水産業

商品のラベルまたは説明補助ラベル作成して使っています。
ラベルソフトでその都度、内容を変えることが出来ます

2025-05-23
用途:
現品票の作成

いつも30504を複数冊購入しているが、今回1冊30514が混じっていた。
気づかす使用して大変手間が掛かった。返品もできない。
次回よりミスのないようお願いします。

2024-10-02
用途:
在庫管理の識別に利用しています

印字された文字も認識しやすい紙だと思います。
台紙からもはがしやすく、貼付作業も滞りなく対応できています。
シールサイズも豊富に準備されているので、適宜必要なものを少量で購入し、お試しできるのも助かります。今後も利用していきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする