2025 フュエルシステム ディーゼルトリートメント 呉工業(クレ) 32737144

フュエルシステム ディーゼルトリートメント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード32737144 品番2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すぐれた洗浄力により高燃焼を実現、発進・加速性能を向上させるディーゼル燃料添加剤 。
燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。
排気の際の黒煙の減少、パワーアップ、燃費向上、ノッキングや凍結防止にも効果があります。
燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。

用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ 使用方法軽油50〜70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。 適合車ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32737144 2025 60930834 2302 フュエルシステム ディーゼルトリートメント 呉工業(クレ) フュエルシステム ディーゼルトリートメント 呉工業(クレ) 1本(236mL) 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32737153
2011-06-06
用途:
トラクターなどの農機具に使用
農・林・水産業

農機具が古くなってきたので、定期的に入れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする