曜日別特売
10 バイスプライヤーチェーンクランプ 大阪魂 32737171

 

10 バイスプライヤーチェーンクランプ 大阪魂 32737171
10 バイスプライヤーチェーンクランプ 大阪魂 32737171
10 バイスプライヤーチェーンクランプ 大阪魂 32737171

バイスプライヤーチェーンクランプ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32737171品番10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ100~140mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。

用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業。材質#45 steel全長(mm)230質量(g)740有効径(Φmm)90~145チェーン長(mm)495適合径(Φmm)100~140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32737171
2020-09-07
用途: オイル交換

エレメント交換時に使用、普通に使用しました。満足しています。

対象商品 : 32737171
2018-08-11
用途: クランプ

万力で挟み難い、不定形の物を挟んでからフライヤーを万力で固定しています。チエーンの長さの調整がやや困難、顎の部分のガタがやや大きいようです。

対象商品 : 32737171
2017-09-25
用途: オイルフィルター交換時

今回、大きいオイルフィルター交換時に使用しました。安くて良いです。

対象商品 : 32737171
2017-07-17
用途: エレメント交換
農・林・水産業

なかなか良いです。あと、値段の割に、作りが、イマイチです。

対象商品 : 32737171
2017-02-10
用途: オイルフィルターの取り外し

バイスプライヤーになっているのでガッツリ掴んでくれます。
回しづらいトコでも、外れにくいので力を入れてまわせます。

対象商品 : 32737171
2016-08-23
用途: トラックへの使用

フソ―については、他の工具では回らないですがこの商品では回り大変便利です。

対象商品 : 32737171
2016-05-09
用途: オイルエレメントの取り外し工具として

バイスプライヤ付なのでしっかり噛み込みます。ちょっと重いので手早くしないと疲れる

対象商品 : 32737171
2016-04-04
用途: プーリー固定

ガッツリ固定してくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする