膜厚計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード32738456 品番LZ-990
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。
デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。
素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。
アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。
データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。
多彩な機能を装備。

測定精度
50μm未満±1μm
50μm以上1000μm未満±2%
1000μm以上2000μm未満±3%
分解能(μm)
100未満0.1
100以上1
機能
アプリケーション・メモリ(検量線)
測定データメモリ
データ削除
データ出力
ロット区分
自動電源ON/OFF
時計機能
上下限設定
統計計算
バックライト機能
単位設定
測定範囲0〜2000μmまたは0〜80.0mils 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32738456
2018-08-20
用途:
現在建設中のごみ焼却場の搬入検査時の膜厚測定に使用
建設業・工事業

今までの機器は、ベースがFeですが、電気関係の盤はFe以外のものがあり、デュアルタイプの膜厚計でないと測れません。ケットの膜厚計は、
以前より使用しており、校正・操作も簡単で信頼性も高く満足しています。Fe以外の場合の切替も自動なので操作時間の短縮にも寄与している。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする