曜日別特売
UB0425-5-BU ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ) 32738483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(5m)

(70件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
外径×内径(Φmm)4×2.5
内容量1巻注文コード32738483品番UB0425-5-BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径×内径(Φmm)4×2.5内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10チューブ色最小取付半径(mm)15長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による事故発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 空圧機器の配管
サービス業

空圧機器の配管に使用しました。
色々なメーカーがあり値段も様々なので悩みましたが、
仕様の記載があるメーカー品を選びました。
適度な柔らかさがあり、
高価なメーカーのものと比較しても遜色ない感じです。

対象商品 : 32738587
2025-07-12
用途: 溶剤を使用した洗浄作業
その他業種

シリコンチューブのような柔らかさは無いですが、巻グセは多少残りますが適度な柔らかさで自由度は良いと思います。
作業で0.8から1.5mmのニードルを使用するのでどうしてもエアー圧が上がってしまいますが、ホースの肉厚もあり裂けにくいと思います。
ただし、ホースが柔らかい事を考えてインサートリングを使用してジョイント部からの抜け防止をしています。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 32738474
2024-07-28
用途: ジャッキ修理

大型車用のジャッキがエアー漏れで動かなくなり点検したらチューブ切れ。業者に頼むと時間がかかりそうなのでサイズ見てモノタロウで注文。3日、約300円で修理完了。大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 32738535
2024-05-24
用途: 水配管
教育・研究機関

透明で,曲げることもできつつ,ワンタッチにも留められ,しっかりとした作りと思います.目的に十分でした.

対象商品 : 32738526
2024-02-01
用途: タイヤチェンジャーに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

我が家のタイヤチェンジャーには3種類ホースが使われていてこのホースは一番細い物です、
使用しているときに次から次へと破裂し困りました、予備で持っていないと間に合わない状態です。
ストックしていると直ぐに修理でき助かります。

対象商品 : 32738641
2024-04-08
用途: 装置の配管
株式会社兼松KGK卸売・小売業

問題なく使用できました。価格も満足です。今後も使用したいと思います。

対象商品 : 32738702
2023-05-04
用途: 空圧機器
製造業

コンプレッサーからホースリール迄の延長配管用に購入、10m延長しましたがφ12×8で15mのホースリールでも問題なくパワフルです^_^

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする