漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100-AC200 注文コード32739217 品番GB-33EC 20A 30MA
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など185種類から選べます 他の種類を見る

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。
端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)

仕様- 種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 定格電圧(V)AC100-AC200 質量(kg)0.34 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 定格電流(A)20 寸法B(mm)70 寸法C(mm)49 接続方式表面形 適合モータ容量(kW)- 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)- 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 端子M5 極数・素子数3P・3E フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)(Icu/lcs)5/2 定格遮断容量(kA)(200VAC)(Icu/lcs)5/2 定格遮断容量(kA)(415VAC)- 動作時間(s)(最大)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39206711
2023-08-06
用途:
漏電遮断器への交換
製造業

同社の過電流遮断器B-53ECを漏電遮断器に交換するのに使用。寸法も同じなのでそっくり入れ替えて作業完了。電流感度には種類があるので確認が必要です。インバーバー機器に使用したので感度は接続先の製品の推奨の100mAにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39205975
2021-04-07
用途:
循環ポンプに使用しています
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

循環用耐熱ポンプに使用、今のところ良く作動して居ります。

1人が参考にしています
対象商品:
32739192
2021-04-05
用途:
電気ブレーカーです。
有限会社カンキ 様 (建設業・工事業)

扱いやすいです。送り側の抑えビスの足長が長いのが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32739192
2020-08-01
用途:
専用機の主電源保護
サンテック 様

漏電保護は規格内で動作確認できており、過電流保護の機能もあるので使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
39206115
2019-07-14
用途:
今、使っているのが古くなったので交換した
サービス業

電気屋さんにお願いして取り付けてもらいましたが、正常に作動しています。

対象商品:
39206727
2019-04-11
用途:
既設回路に増設分岐工事
電気・ガス・熱供給・水道業

写真が購入したブレーカーと違うようですが、良かったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
32739253
2019-03-22
用途:
屋内配線
卸売・小売業

60Aにしては安価でしたが、高さ寸法も短く配線取り回し空間を稼ぐことができました、十分です!

1人が参考にしています
対象商品:
39206106
2018-07-23
用途:
電気工事
スリーエイチ デンキ 様

OC付きでいいと思います。かなり多くの種類がありますので、選ぶのが大変です。
選択するための何かガイドみたいなものがあったらいいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする