ノーブランド
ノーブランドの リサイクルバッテリー
ノーブランドの リサイクル(BOSCH(ボッシュ))
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (ボッシュ) 2 607 335 037 ※お預かり再生
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32742254
品番
2 607 335 037【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
バッテリードライバードリル(GSR9.6VES-2(/F)、GSR9.6VE-2(FB)、GSR9.6VH(B,B2)、PSR9.6VES-2/P)
バッテリーマルチドリル(GBM9.6VSP-3(/F))
バッテリードリル(GBM9.6VH(B))
バッテリーインパクトドライバー(GDR90(/F)、GDR90H(B,B2)、GDR90H/N、GDR90HB2/N)
バッテリー
ニカドバッテリー
バッテリー電圧(V)
9.6
バッテリー容量(Ah)
1.5
適合メーカー
ボッシュ
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880