曜日別特売
BSL1415 リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機) 32742735

リチウムイオン電池(14.4V)

(11件のレビュー)
取扱い終了
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリーリチウムイオン
内容量1個注文コード32742735品番BSL1415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700

BSL1460は電池2年保証付き

適合
(インパクトドライバ)FWH14DSL
(ドライバドリル)FDS14DSL
電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.5仕様冷却対応バッテリーリチウムイオンアズワン品番64-7054-72
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

以前買ったBSL1430は4年で壊れた、使用頻度は少ないので今回はもっと持って欲しい。

対象商品 : 09793917
2019-06-04
用途: 架台設置時
株式会社フューセス

思ったよりも長持ちしてくれて、値段もお手頃なので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09793917
2019-03-09
用途: 壊れたので交換用

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

1が参考にしています
対象商品 : 09793917
2018-12-14
用途: 機械メンテナンス
三信工業建設業・工事業

寿命が短い1年もたない。使用時間は長くなったみたい

1が参考にしています
対象商品 : 01382063
2019-04-02
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社脇坂エテックス建設業・工事業

購入後半年足らずで接触不良(本体の傾きで動作しない)

5が参考にしています
対象商品 : 20549804
2017-12-16
用途: コードレス掃除機

問題なく使用しています。値段はちょっと高いなと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 32742735
2016-05-19
用途: 機械のナット取外し取り付け

なんら支障無く使えて今回で2回目購入です。電池新品だと作業効率上がります。

対象商品 : 01382072
2016-03-03
用途: ロータリーハンマードリルの電池として
株式会社NDC

やはりこの5アンペアは長持ちしますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする