コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 全長(mm)46 注文コード32743331 品番AU+SP P2 M3×0.5 2.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は呼び寸法・全長など53種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法M3×0.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)9 シャンク径(mm)4 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番353-2577 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)46 等級P2 寸法d(mm)4 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) タップの等級P級 食付き部の山数2.5山 寸法l(mm)11 めねじの種類メートルねじ 加工止り穴用 寸法l1(mm)18 寸法k(mm)3.2 寸法Lk(mm)6 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼 メーカー商品コードVSAPQ3.0G 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32743331 AU+SP P2 M3×0.5 2.5P 02178417 AU+SP P2 M3X0.5 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする