ビニール腕カバー(厚手)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 32743803 品番 280-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低温でも硬くならない特殊配合のビニール素材を使用しております。
タック仕上げ(手首部)で手首を優しくサポート。
作業により区分けの出来るカラーバリエーション

材質塩化ビニール ピンク 用途食品加工、水・油作業。 トラスコ品番388-0214 厚さ(mm)約0.14 サイズフリー 幅(cm)18 全長(cm)38 アズワン品番64-2322-24 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32743794
2026-02-23
用途:
水仕事
その他業種

素材が硬く作業しずらいです。サイズ的には良かったので、もう少し柔らかいと良かったです

対象商品:
32743794
2021-05-27
用途:
食品加工
製造業

使いやすく、他にはなかなか無いのでとても助かっています。

対象商品:
32743812
2021-07-07
用途:
洗浄作業時

耐久性などもあり使用をさせて頂いております。
この用品が食品適用されていれば尚いいのですが。

対象商品:
32743794
2020-05-04
用途:
水仕事、お湯仕事

使い続けても、中々硬くならなくて、長持ちするし、良い品物です。

対象商品:
32743812
2015-12-29
用途:
水仕事

丈夫で長持ちします。

2022-11-07
用途:
水を使いながらの切断加工

今回買った物が新しくなっていて、素材とゴムの部分が硬くて使いにくい。
前回買ったものは、とても良かった。

対象商品:
32743794
2019-02-25
用途:
搾乳(乳搾り)
佐々木牧場 様 (農・林・水産業)

作業の必需品ですが、近くの店での取り扱いがなくなってしままい、こちらで購入 商品としては、可もなく不可も無し。

対象商品:
32743794
2015-02-19
用途:
金属プレス加工

厚手で柔軟性があり、思った以上に丈夫で満足しています。ただ、通気性が無いため長時間使用していると、内側に水滴がついて若干不快なところがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする