ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32745587 品番 PTPKU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法B(Φmm)32 寸法D(Φmm)16.1 寸法H(mm)46 寸法K(mm)29 寸法L(mm)40 寸法T(mm)20 形状ユニオン 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ) 材質(パッキン)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする