※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32745596
品番
PTPKU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
38
寸法D(Φmm)
21.4
寸法H(mm)
54
寸法K(mm)
35
寸法L(mm)
45
寸法T(mm)
21
形状
ユニオン
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質(パッキン)
PTFE