画像準備中

捕虫器 「ムシポン」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32756586 品番MP-3000K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

開口面を上部にすることで、捕虫紙に付着した虫が見えにくいだけでなく、落下しないようにしました。

有効面積(m2)50〜80 トラスコ品番826-6714 質量(kg)2.9 タイプ片面誘引型 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×185×110 誘虫ランプFL30SBL 1灯(30W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする