240202 0077 すべらーず歩けるシート 大塚刷毛製造 32757627

すべらーず歩けるシート

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シート幅(mm)1300
シート長さ(m)77
内容量1巻注文コード32757627品番240202 0077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです

用途廊下・階段・ベランダ等シート幅(mm)1300シート長さ(m)77シート厚さ(mm)0.05グリーン材質PE(バージン材)種別バージン材使用仕上幅(mm)1300折数1
注意
※1000mm×100M、1300mm×77Mの商品名表記は、グリーンシートとなっています。
※水が付いている場所・靴底の材質により、滑りやすくなる場合があります。
※傾斜面でのご使用の際は安全ベルト等の安全具を使用して下さい。
※水分を含んだ場所や炎天下の場所で長時間放置するとシートが下地に融けて付着する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32757611
2023-05-14
用途: 軽量機械搬入通路養生及び修理時。
中谷機械製作所

以前は近隣の量販店で購入使用していましたが、取り扱いが無くなり探しておりました、また厚みもあるので破ける事も無く 安全に歩けるので重宝しております。

対象商品 : 32757627
2022-07-06
用途: 設備機械工事
建設業・工事業

毎回無くなるとリピートしています。幅が1000㎜が多い中、1300㎜あるのが自分の使い方では良い。主に床の養生に使用していて強度もあり、商品名の通り、滑りにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 32757627
2022-07-29
用途: 機械室で機器の組込み、運搬作業時
テクノサービス有限会社

これ一枚敷くと、床養生、台車と足が滑ることなく安定した作業が出来、何回か使いまわしが出来た。

対象商品 : 06785931
2022-05-30
用途: 屋根上での作業

思っている以上に滑らず、安全に作業出来ました。建築業ですが、階段の養生などにも使えそうです。

対象商品 : 06785931
2019-09-28
用途: エアコン取り付け作業時の養生として部屋内廊下に設置

ブルーシートだと滑るのでこれをチョイスしたが結果は良かったです。あとはもう少し安ければなと思います。表示の色よりも薄く透けて見えます。

5が参考にしています
対象商品 : 06785931
2019-03-13
用途: 商品積みの際の滑り止め

滑りやすい袋パッケージの商品をパレットに積む際に間に挟むことで荷崩れ防止に役立ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 06785931
2018-03-19
用途: 通路床の養生
有限会社 中尾建築産業建設業・工事業

マンションのリフォーム工事で使用しました。1ヶ月程でしたが敗れることなく養生できました。

1が参考にしています
対象商品 : 06785931
2017-09-07
用途: 機械歩廊の完成後のヨゴレ防止養生用

強度もほどほどに有り、作業者のスベリの恐れも少なく良いものと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする