ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 圧力・流量測定
ONK(オーエヌ工業)の 圧力・流量測定その他関連用品
ONK(オーエヌ工業)の メートルパイプ
メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32767542
品番
MU
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
メートルパイプU型
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K