作動油フィルター

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32767655 品番 FH801C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
主な適合純正品番
023109-03021
・06033-10180
・15510-35110
・15510-45110
・17112-74091
・21U-60-11320
・21U-60-11330
・26067-97011
・30124-2000
・30125-2000
・336781-31110
・366-700-400010
・37143-00600
・37438-01600
・37438-05201
・3L43120
・40330-70030
・40344-70010
・4201-02000-0
・4207-0
適合車種
小松/パワーショベル/PC05-7/3D72-2GA、2HA
PC05-7E/3D68E-3A、3B
PC10-7/3D78N-1B
PC10-7E/3D74E-3A
PC12UU-1/3D72-2BA
PC12UU-2/3D72N-2BB
PC12R-8/3D68E-3G
PC15-3/3D84N-2K
PC15-3E/3D82E-3B
PC15R-8/3D68E-3H
PC20-7/3D84N-2H
PC20-7E/3D82E-3A
PC20R-8/3D74E-3C
PC25R-8/3D82AE-3E、3F
PC28UU-1/3D78-1D
PC28UU-2/3D84N-2FA
PC28UU-2E/3D82AE-3D
小松/コンプレッサー/EC20SSB-2/DH850-B
EC20SSB-5/D905-KA
EC35SSB-5/3LD1
EC35SS(B)-6/3LD1
EC50SS(B)-2/4LE1
日立/ホイルローダー/LX20-1/3TN-84-LRFA
LX40-2、-3/3TNE84T
日立/ロードローラー/RC40/V1502-B
日立/タイヤローラー/RT200-2 (W2) (WT2)/WO6D
CP201 (W、 WT)/WO6D
キャタピラ三菱/ミニバックホー/MM20/K3D
MM25/K3E
MM30/K3G
MM35/K3G
MS02M/K3E
MS03M/S2E、 K4D
MS030/K4D
MS035/K4E
キャタピラ三菱/ホイルローダー/901B/K3M-E4DT
902B/K3M-E3DT
903B/K3M-E3DT
WS210/K4F-DT
WS210 UV/K4F
WS210A/K3M-E2DT
コベルコ/ミニショベル/SK024-1/3TN84L-RTBA
SK024-1マイナ/3TN84L-RTBA
SK027-1/3TN84L-RTBA
SK027-1マイナ/3TN84L-RTBA
コベルコ/ホイルローダー/LK40Z-3(L-bo402)/3TNV84
LK50Z-3(L-bo502)/3TNV84
LK80Z-1/FD3304
LK80Z-2/BD3004
LK80Z-3/BD3004
LK80Z-5/B3
住友建機/ミニパワーショベル/S70F2、FX2/3KC2
S70FX3/3KR2
S80F2、FX2、FX3/3KR2
S85UX/3KC1
S90F2、FX2/3KC2
S90FX3/3KR2
S100F2、FX2/3KR1、3KR2
住友建機/アスファルトフィニッシャー/HA14C/D1703
HA18C/D1703
HA20C/4FB1
HA24C/4FB1
HA25C(W)-2/V2203-KB
HB25C(W)-2/V2203-KB
HA30C、31C/4FB1
HB30W-3/V2203
HA31C-2/V2203-KB
HB31C-2/V2203-KB
HA31C-3/V2203-KB
HB31C-3/V2203-KB
HA31W-2/V2203-KB
HB31W-2/V2203-KB
HB40W-3/V3300
HW41VS-2/V1505-B
ヤンマー/パワーショベル/B3U/3TNE82-3DY
YB20/3TN75HL-TBS
YB25E/3T75HLTB
YB30/3T84HLTB
YB35/3T84LTB
YB35DX
YB40
YB45
YB301/3T84HTL
YB351/3T84HTL
YB401(-2、W-2)/4TNA78TL-RB
YB501(-2)/4TNA78TL-RB
YTB650S、800/3TN72LTB
YTB1200(H、-1)
YTB1200S(SH)
YTB1300S
YTB1400S
YTB2100S/4T90LTB
クボタ/パワーショベル/KH20/V1902-BH
KH60(H)/D1302BH2
KH120/D1902BH
KH130/D1902BH-2
クボタ/ホイルローダー/RA401/D1503RP
RA500/V1502
RA501、601/D1503T-RP
RA800 U/BD3004
石川島/パワーショベル/IS009S/H-763
IS010/LE892、2AB1
IS010A/LE892
IS011S/H843
ISO14S、15S/3AB1
IS15J/3LA1
IS18J/3LA1、3LA1-PA01
IS20JX/3LA1、3LA1-PA01
IS20S/H-763
IS25G、GX/3KC1、3KC2
IS25G2/3KC2
IS25J/3LB1、3LB1-PA01
IS25JX/3LB1、3LB1-PA01
IS25S/3KC1
IS27F/3KC1
IS27G、GX/3KC1
IS28G 、GX 、PX/3KR2
IS28J/3LB1
IS28UX/3KC1
IS30F F2/3KR1
IS30G GX/3KR1
IS30G2、GX2/3KC2
IS30G3、GX3/3KR2
IS30J、UJ-2/3LD1
IS30S/H843
IS30S-2、-3/3AE1
IS35F、F2、FX/3AB1
IS35G、GX、G2、GX3/3KR1、3KR2
IS40F F2、 FX/C240
IS40G/4JA1
IS50G/4JA1
IS80UX-2/3KC1
川崎重工/ホイルローダー/KLD35ZA/D1503
KLD40ZA/D1503T
KLD45ZU/FD33
KLD45ZV/BD3004
KLD45ZV/B3、3
川崎重工/ローラー/KR20UW、WU/6BD1
KR20D/6BD1
KVR4/V1502
KVR4A/3KR1
古河機械/パワーショベル/FX033/V1902-BH3
FX040/V1902-BH4
FX051UR/V2203BH
古河機械/ホイルローダー/FL35-1/3TN84
FL50-1/4TNA78T
FL301-3/D1105-KA
FL303-3/D1503
FL304-3/D1503
古河機械/FD40/4JB1
FD45/4JB1
酒井重工/振動ローラー/SV40/AD105
TG25/K5C
TG41/V1502
BW110AC/DH1102
TCM/ホイルローダー/803、 804、805、806/V1505
北越/コンプレッサー/PDR370S/6DB1、 DS50A
PDS125S-4B1/3LD2
PDS125S-5B1/3LD2
PDS125SC-5B1/3LD2
PDS130S(SC)-5B2/N834-L
PDS175S-3B1/4LE2
PDS175S-4B1/4LE2
PDS175S-5B1/A-TD27
PDS175S-5B2/A-TD27
PDS265S-301/4BD1
PDS370SS1/6BB1
PDS370S-301/6BB1
PDS600SD/6D20P
PDS600S-301/6D20PH
デンヨー/コンプレッサー/DIS130SB、SS/3LD1
DIS180SB、SS/4LE1
DPS70SPB/D905
DPS70SSB-2/DH850B
DPS90SPB #-3665272/D1005
DPS90SBM/K3E
DPS130SSBM/K4E
DPS130SPB/3LD1
DPS180SSB/S3F
DPS180SSB3、SS3/1DZ
DPS270SS/4BD1
ボマーク/BW110A、AC/D1102
BW123AC(W)、AD/K4FD
BW131AC(W)、AD/S4L-E1
竹内製作所/TBO25/3TN84L
TBO30(UR)/3TN84L
TB20QR
TB300/3KR1
高さ(mm)174 外径(Φmm)94 ねじ径1 1/8-16UNF 形状カートリッジ 主な使用車種ヤンマー パワーショベル YB20(3TN75HL-TBS) 他社参考品番(エクセル)FH801C RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(ジャパン)H602W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32767655
2025-10-01
用途:
トラクターのメンテ
川辺観光農園 様 (農・林・水産業)

シバウラのトラクターに適合とコメントで見て、ウチも古いシバウラの24馬力でしたが問題無く適合しました

2024-10-14
用途:
シバウラ製の古いトラクター
有限会社 池内商店 様 (製造業)

シバウラ製の古いトラクター(D235F)の油圧に使用しました。農機具屋さんからは、廃番で物が無いと言われてましたが、よく似たものがあったので購入しました。多分探せば他のフィルターなども合うのが有るのでは?

4人が参考にしています
対象商品:
32767655
2024-08-26
用途:
機械のメンテナンス
菊本産業 様

バッチリ合いました!
メーカーだとかなり高いです
作動油は、事前に交換済みで、エンメントが、機械の購入のままで30年位交換してないので、気にしていました!

対象商品:
32767655
2023-12-11
用途:
油圧走行機械の定期メンテナンス時
畦地製材所 様 (製造業)

この製品は、値段もそこそこで品質が良いので満足しています。
1年に1回、油圧作動油の取り換え時期に同期して、このフィルターを交換しています。
フィルターとしての耐久性が高く、繁忙期で交換が半年程伸びた場合でも、効果を保っています。弊社の使用頻度で考えますと、恐らく最低でも2〜3年間の使用には耐えられる耐久性があると考えております。この商品の取り扱いをこれからも継続して欲しいと心から願っております。

対象商品:
32767664
2023-04-22
用途:
高所作業車用

古くなってきたので作動油取換え時にフィルターも交換。
アイチの古い機械なので合ってるか不安ですが工場も打ち込みでして貰うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
32767655
2022-12-22
用途:
日立建機LX2-7のメンテナンス
株式会社ホクタン 様

サイズ適合自分で取り替えると重機屋に持ち込む料金の半額以下で作業出来ました。

対象商品:
32767664
2022-01-01
用途:
タダノのカーゴクレーン作動油フィルタの交換に
昭和管工 有限会社 様

タダノZF366の交換用に使用しました。
長期間使用してみないとわかりませんが、製品の作りはしっかりしてそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
32767655
2021-03-27
用途:
作動油交換時
有限会社大金建材店 様 (サービス業)

純正品ではありませんでしたが、何の問題もなくスムーズに交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする