作動油フィルター

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32767673 品番 FH803C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
主な適合純正品番
08N-30
・12516-1102
・362-60-11121
・366-701-09511
・689-35303011
・689-35703021
・CP132
・C-P08N-30
・PN50V01002P1
・S15510-20200
・YM12516-1102
適合車種
小松/ホイルローダー/WA20-1/3D78-1
WA20-2/3D78N-1C
小松/振動ローラー/JV25CW-2,DW-2,W-2/3D84E-3E
V25CR-7/3D78N-1E
小松/LC755-3/4D102E-1-A
コベルコ/ミニショベル/SK007-1/2TN66L-UTBA
SK007-2/2TN66L-UTBA
SK013-1マイナ/3TN66L-UTBA
SK014-1/3TNA72-UTBA
SK014-1マイナ/3TNA72L-UTBA
SK015-1/3TNA72L-UTBB
SK015-1マイナ/3TNA72L-UTBB
SK020-1/3TNA72L-UTBC
ヤンマー/ホイルローダー/V2-1/3TNC80L-RKAH
V2-2/3TNE82A-KAH
V3(-1,-2,-3)/3TN84,3TN86
V3-5/3TNE84
V4(-1,-2,-3)/3TN84-KAH
V4-5/3TNE84T
V4-5A/3TNV84T
V5/3TNE84T
V5-A/3TNV84T
クボタ/ホイルローダー/RA300/V1305-RP
RA400/V1505RP
川崎重工/ホイルローダー/KLD25Z U/V1305
KLD30Z/VT1512
KLD35Z U/V1305
KLD40Z U/VT1502
酒井重工/タイヤローラー/TS31/DH1102
酒井重工/振動ローラー/HV50,60/NFAD6-SA
HV50,60/E60N
北越/コンプレッサー/PDS70S-5B1/3YC1
PDS75S(SC)-5B2/S753-C
デンヨー/コンプレッサー/PDS50SPB
高さ(mm)130 外径(Φmm)93 ねじ径1 1/8-16UNF 形状カートリッジ 主な使用車種ヤンマー ホイルローダー V2-1(3TNC80L-RKAH) 他社参考品番(エクセル)FH803C RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(ジャパン)H603

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32767655
2025-10-01
用途:
トラクターのメンテ
川辺観光農園 様 (農・林・水産業)

シバウラのトラクターに適合とコメントで見て、ウチも古いシバウラの24馬力でしたが問題無く適合しました

2024-10-14
用途:
シバウラ製の古いトラクター
有限会社 池内商店 様 (製造業)

シバウラ製の古いトラクター(D235F)の油圧に使用しました。農機具屋さんからは、廃番で物が無いと言われてましたが、よく似たものがあったので購入しました。多分探せば他のフィルターなども合うのが有るのでは?

4人が参考にしています
対象商品:
32767655
2024-08-26
用途:
機械のメンテナンス
菊本産業 様

バッチリ合いました!
メーカーだとかなり高いです
作動油は、事前に交換済みで、エンメントが、機械の購入のままで30年位交換してないので、気にしていました!

対象商品:
32767655
2023-12-11
用途:
油圧走行機械の定期メンテナンス時
畦地製材所 様 (製造業)

この製品は、値段もそこそこで品質が良いので満足しています。
1年に1回、油圧作動油の取り換え時期に同期して、このフィルターを交換しています。
フィルターとしての耐久性が高く、繁忙期で交換が半年程伸びた場合でも、効果を保っています。弊社の使用頻度で考えますと、恐らく最低でも2〜3年間の使用には耐えられる耐久性があると考えております。この商品の取り扱いをこれからも継続して欲しいと心から願っております。

対象商品:
32767664
2023-04-22
用途:
高所作業車用

古くなってきたので作動油取換え時にフィルターも交換。
アイチの古い機械なので合ってるか不安ですが工場も打ち込みでして貰うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
32767655
2022-12-22
用途:
日立建機LX2-7のメンテナンス
株式会社ホクタン 様

サイズ適合自分で取り替えると重機屋に持ち込む料金の半額以下で作業出来ました。

対象商品:
32767664
2022-01-01
用途:
タダノのカーゴクレーン作動油フィルタの交換に
昭和管工 有限会社 様

タダノZF366の交換用に使用しました。
長期間使用してみないとわかりませんが、製品の作りはしっかりしてそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
32767655
2021-03-27
用途:
作動油交換時
有限会社大金建材店 様 (サービス業)

純正品ではありませんでしたが、何の問題もなくスムーズに交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする