※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250S8M1440 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32773115 250S8M1440 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32773115

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)1440 注文コード32773115 品番250S8M1440
参考基準価格(税別)¥16,860 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はベルトピッチ周長など105種類から選べます 他の種類を見る

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8M ベルト幅(mm)25 歯数180 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1440 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32772677
2017-01-21
用途:
産業機械のメンテナンス
セイキサービス・オザワ 様

長く利用していますがある程度環境が悪くても使用できるので良く出来たベルトだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする