※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400S8M400 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32774621 400S8M400 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32774621

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)400 注文コード32774621 品番400S8M400
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はベルトピッチ周長など106種類から選べます 他の種類を見る

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8M ベルト幅(mm)40 歯数50 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)400 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32774926
2015-10-09
用途:
動力を連結させて編機を動かす役目
個人のお客様

品質が安定していると思う。そして金額も安いと思われます。納期は早いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする