曜日別特売
400S8M1488 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32775233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400S8M1488 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32775233
400S8M1488 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32775233

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

(1件のレビュー)
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1488
1488
376
400
408
496
512
520
528
560
584
600
640
680
824
840
856
912
920
928
952
984
1000
1024
1128
1136
1152
1160
1184
1216
1224
1256
1280
1296
1304
1312
1320
1352
1384
1424
1520
1552
1640
1648
1680
1696
1728
1760
1776
1792
1816
1832
1880
1912
1960
2000
2040
2048
2064
2104
2120
2160
2240
2304
2400
2496
2800
2920
2944
3048
3248
3272
3440
3680
3904
4400
歯数186
186
47
50
51
62
64
65
66
70
73
75
80
85
103
105
107
114
115
116
119
123
125
128
141
142
144
145
148
152
153
157
160
162
163
164
165
169
173
178
190
194
205
206
210
212
216
220
222
224
227
229
235
239
245
250
255
256
258
263
265
270
280
288
300
312
350
365
368
381
406
409
430
460
488
550
内容量1本注文コード32775233品番400S8M1488
参考基準価格(税別)¥30,720販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

歯数
186
ベルトピッチ周長(mm)
1488
高さ(mm)
5.3
ベルト幅(mm)
40
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
56.02
歯ピッチ(mm)
8
ベルト形
S8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32774926
2015-10-09
用途: 動力を連結させて編機を動かす役目
個人のお客様

品質が安定していると思う。そして金額も安いと思われます。納期は早いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする