定格加湿能力(mL/H)50Hz/290〜670、60Hz/250〜700
消費電力(W)50Hz/16〜309、60Hz/16〜316、待機電力0.5
騒音値(dB)50Hz/29〜36、60Hz/27〜40
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)370×370×207
質量(kg)約5.3(タンク空時)
タンク容量(L)約4.5
イオン無し
連続加湿時間(時間)約6.4
湿度センサーLED5段階表示
コード長さ(m)1.5
タイマー設定切りタイマー:2時間、4時間
適合床面積(パワフル時)木造和室50Hz/60hz:19m2(11畳)/20m2(12畳)、プレハブ洋室50Hz/60Hz:31m2(18畳)/32m2(19畳)