※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800S14M1932 スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト 32777604 800S14M1932 スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト 32777604

スーパートルクタイミングベルトS14M 800型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32777604 品番 800S14M1932
参考基準価格(税別)¥94,490 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。

ベルト形S14M ベルト幅(mm)80 歯数138 歯ピッチ(mm)14 ベルトピッチ周長(mm)1932 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)10.2 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする