曜日別特売
01-281-04-02 ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝 32786187

ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード32786187品番01-281-04-02
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。

容量(mL)5001目盛(mL)50目盛あり仕様ラベルなし高さ(mm)162材質(本体)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32786196
2022-06-01
用途: 挿し芽の水遣りに
その他業種

室内で挿し芽を管理しているので、スプレーだと水が飛び散ったりします。これを使えばピンポイントで水遣りが出来るのでは、と思い購入しました。思った通り、1Lあるとかなりの本数で水やり出来ます。で、このノズル、ペットボトルにぴったりのサイズだったので、ペットボトルで予備を準備しておけば、途中で水を汲まなくても水遣り完了します。これは便利で、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32786162
2021-07-18
用途: 穴に液を注入
その他業種

ネジリ口の密着性がよくて抑えれば空気がもれず液が出る
ノズル先端の細さが絶妙にいい

1が参考にしています
対象商品 : 32786187
2021-04-15
用途: かき氷シロップ入れ
飲食業

サイズ感もちょうど良く、並んでると可愛くてとってもいい感じでした!液垂れはしょうがないですが、しなかったらもっと最高!

1が参考にしています
対象商品 : 32786162
2020-05-09
用途: 調色
建設業・工事業

微量調整がしやすい
ノズルも曲がり過ぎていなく丁度いい角度と曲がり具合です

1が参考にしています
対象商品 : 32786187
2019-10-20
用途: 子供の実験練習用
製造業

洗瓶の口が極細で使いやすい。本体は柔らかく押しやすいのでよかったです。

対象商品 : 32786162
2019-03-05
用途: マラソンの給水用

マラソンの給水用です。口を少し大きくして、使いました。使いやすいし汚れて捨てても、そんなに高くないので、goodです

対象商品 : 32786162
2012-07-10
用途: 自分で保全管理し経費の削減に努める

良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする