キーパー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32786607 品番 B-339
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。
日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。

容量(L)2.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×223×82 容量(mL)2300 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリエチレン 種別パックケース サイズL 形状角形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
切った野菜を保存
飲食業

以前から使ってるこのメーカーの商品が気に入ってて サイズだけ確認して購入しましたが
以前のものは 蓋が柔らかく 少しツバも付いてて何回も開け閉めしても非常に良かったのに
この商品は 蓋が硬く 単純な作りになっていて 開け閉めが難しいです
少しまとめて購入して失敗でした
もしかしたら 種類があったのかもしれませんが。。。

対象商品:
32786616
2024-08-11
用途:
食品保存用
飲食業

フタもついていて、サイズも合ったので、冷蔵庫内の整理にピッタリでした

対象商品:
32786616
2023-10-14
用途:
使えやすい
NENES Kitchen 様 (飲食業)

Easy to use and nice in appearance

対象商品:
32786591
2022-09-11
用途:
食材保管
飲食業

製菓材料をしまうために使用しています。
小さめでサイズもちょうど
また買います。

対象商品:
32786634
2020-06-13
用途:
アスパラガスの保存の為に購入しました。
飲食業

長さがありサイズも丁度良く、しっかりした作りで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
32786591
2015-07-01
用途:
保存

ものがいいです。ちゃんと密閉できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする