曜日別特売
B-358 キーパー ラストロ(岩崎工業) 32786616

キーパー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)3000
容量(L)3
内容量1個注文コード32786616品番B-358
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。
日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。

容量(L)3TGK品番867-22-42-32外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×215×130容量(mL)3000材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン種別パックケース(深型)サイズL形状角形有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×180×123(底部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 切った野菜を保存
飲食業

以前から使ってるこのメーカーの商品が気に入ってて サイズだけ確認して購入しましたが
以前のものは 蓋が柔らかく 少しツバも付いてて何回も開け閉めしても非常に良かったのに
この商品は 蓋が硬く 単純な作りになっていて 開け閉めが難しいです
少しまとめて購入して失敗でした
もしかしたら 種類があったのかもしれませんが。。。

対象商品 : 32786616
2024-08-11
用途: 食品保存用
飲食業

フタもついていて、サイズも合ったので、冷蔵庫内の整理にピッタリでした

対象商品 : 32786616
2023-10-14
用途: 使えやすい
NENES Kitchen飲食業

Easy to use and nice in appearance

対象商品 : 32786591
2022-09-11
用途: 食材保管
飲食業

製菓材料をしまうために使用しています。
小さめでサイズもちょうど
また買います。

対象商品 : 32786634
2020-06-13
用途: アスパラガスの保存の為に購入しました。
飲食業

長さがありサイズも丁度良く、しっかりした作りで満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 32786591
2015-07-01
用途: 保存

ものがいいです。ちゃんと密閉できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする