ジャンボキーパー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32786677 品番 B-388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内容物がわかり密閉性も優れています。
日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。

材質(本体)ポリプロピレン 容量(mL)14500 容量(L)14.5 種別ジャンボキーパー 形状角形 サイズLL 耐熱温度(℃)本体:-20〜+100、フタ:-30〜+50 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×411×139 電子レンジ×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
食品の保存
株式会社大藤 様

以前使用していた物は角が破損したのでこれに変え替えました
柔らかさがあり長持ちしそうです。

対象商品:
32786677
2024-11-30
用途:
材料の保管
アラモード洋菓子店 様 (サービス業)

密閉制も、良くれいぞうこ、冷凍庫の収まりもよく
たいへん重宝して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32786677
2025-09-23
用途:
食品の保存
飲食業

使っていると歪んできたり割れたりするので
今回は買い直しです!

1人が参考にしています
対象商品:
32786643
2024-04-26
用途:
実験道具を収納するため。
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

ごく普通の容器です。今月は購入金額が規定額を超えているので送料無料でした。他のサイトより単価が多少高くなることはありますが、送料負担がないので購入しました。

対象商品:
32786652
2023-10-02
用途:
分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1人が参考にしています
対象商品:
32786652
2020-09-16
用途:
材料保存
株式会社古藤田商店 様 (卸売・小売業)

入れたものがわかりやすく、密閉性があり使い勝手がとても良いです。

対象商品:
32786661
2020-08-15
用途:
梅干の保存

今年つけた梅干を保存するために3個買いました。梅干10kgずつ入れています。定番商品のようなので、来年も買い足します。

対象商品:
32786677
2020-04-06
用途:
冷凍庫ない整理
卸売・小売業

しっかりしてておすすめです!!!また買います!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする