B-894N キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業) 32786686

キーパー ロックタイプ

(28件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)4.3
内容量1個注文コード32786686品番B-894N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。
中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。
中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。
深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。

容量(L)4.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×316×113材質(ロック)ABS樹脂材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム種別浅型形状角形サイズSS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32786686B-894N87042864B-894 NB-894N キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業) 87042864キーパー ロックタイプラストロ(岩崎工業)1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042907
2025-05-04
用途: 商品(食品)の保管
卸売・小売業

タテ長タイプの大きめの保管タッパーはあまり売ってないので助かります。大きめの食品の袋を立てたまま保管できます。

対象商品 : 87042855
2025-06-10
用途: 依頼されたお宅へ訪問時、食材を保存
医療・福祉・介護関連業

食品用ではなく、物品用だと後で知りました。でも、大きさもちょうど良く使いやすいです。水漏れがあるかどうかは、試していません。これから試してみます。

対象商品 : 32786713
2024-12-15
用途: エチルアルコールを入れ食材の急速冷凍装置
TrattoriaGINKA飲食業

こちらが到着するまではダイソーのほぼ同じサイズの蓋付きのバスケット\550のようなものでしたので、格段に質感は良くなりました。が、思っていたような密閉型ではありませんでした。横にするとすぐに流れ出して来ます。本来横にすることはないのですが万が一のことを思って漏れない方が良かった。あとはアルコールの蒸発問題です。そちらは他の方が書かれているように湿気が大丈夫だと蒸発も問題無いかと勝手に思っています。

対象商品 : 87042882
2024-07-13
用途: 乾海苔の保存
香取屋サービス業

寿司屋ではないが「乾海苔」を大量に消費します!
自分用に毎食1~2枚食すのですが海苔の値段も馬鹿になりません。
そこで「西川園」の割引に合わせて1年分を購入しますが、以前は後半になると海苔が湿気ってしまいシワシワでした。
昨年購入してこの容器に保存したとこ10ヶ月過ぎてもパリッとしてます!
たいへんお役にたってます。
他にはカメラなどの光学製品の保存に良いかと思います。。
レンズにカビが生えると嫌ですが、ドライボックスは高額になりますのでこちらの製品を複数用意して使用中です。

1が参考にしています
対象商品 : 87042864
2023-10-02
用途: 商品保存時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 87042873
2022-10-10
用途: 商品の保管
飲食業

以前から同じものを使っていましたが古くなったので買い替えました。
しっかりと密閉されている感じです!!
また追加で購入するかも!です!

対象商品 : 87042873
2022-06-02
用途: 米びつ 冷蔵庫保管
不動産業

1袋5合入りのお米を入れて、冷蔵庫に保管出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 87042907
2022-01-04
用途: 白菜漬け

背の高い商品は白菜の四つ割りを漬けるのに適度な大きさです。 深型は大きい白菜3個ぐらいまでは入ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする