曜日別特売
S-39 ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック) 32786862

ハイパック(角型)

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×328×131
475×328×131
84×57×44
70×70×42
117×84×28
117×84×44
82×82×51
117×84×57
167×117×28
138×98×40
167×117×36
129×99×60
195×133×40
178×124×50
167×117×58
121×121×90
167×117×90
196×133×80
232×167×40
232×167×58
151×151×99
248×202×45
271×201×45
219×219×55
269×122×90
232×167×90
302×230×50
328×116×99
251×251×60
335×241×52
271×200×90
365×270×55
240×162×180
398×298×56
337x242x101
445×180×145
365×270×117
475×330×80
398×298×122
容量(mL)16000
16000
130
150
160
270
280
340
350
380
430
500
730
760
780
930
1220
1470
1070
1550
1680
1690
1800
2000
2200
2440
2840
2900
3000
3100
3700
4100
5000
6600
8200
9000
10000
12800
内容量1個注文コード32786862品番S-39
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。

用途
部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
容量(mL)16000電子レンジ○(蓋除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×328×131TKG品番7-0222-0124TKG品番(2017)6-0216-0124仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂アズワン品番5-068-12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハイパックのフタは電子レンジ・食器乾燥機に使用すると変形することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695266
2024-04-04
用途: 打った蕎麦の収納
白石歯科医院医療・福祉・介護関連業

打った蕎麦を並べるのに使用しています。以前は木製の箱でしたが、こちらは軽くて持運びも便利で重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10069595
2023-11-01
用途: 焼鳥を各部位ごとに入れて冷蔵庫に収納してます。
あまやどり飲食業

焼鳥を各部位ごとに入れて冷蔵庫に収納してます。冷蔵庫にシンデレラフィットで助かってます。なのでリピしました。

2が参考にしています
対象商品 : 32786835
2023-01-22
用途: 野菜の保存
有限会社ファーストアドベンチャー医療・福祉・介護関連業

野菜を購入してきた時に
洗浄しカットした後こちらのタッパで
保存しています

対象商品 : 10069604
2022-12-31
用途: パンを分割してベンチタイムに使います。
飲食業

元々、同じ物を2つ持っています。
追加で2つ購入しようとしていました。ここで見つけて綺麗な商品が届き大満足です。

対象商品 : 10069412
2022-11-08
用途: ネジや、細かい物を収納する時
システムパートナー建設業・工事業

サイズが色々あるので用途に合わせて使い分けられるから本当に使いやすいし、頑丈なので助かります。

対象商品 : 88695266
2022-09-28
用途: ピザ生地の入れ物
飲食業

作った生地をしまうのに使ってます
蓋もしっかりしまり
乾燥が防げてます
しかも、冷蔵庫の幅にピッタリのサイズでした

対象商品 : 32786817
2022-09-06
用途: 実験の部品仕分け
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

透明なので何が入っているかわかりやすい。蓋も開けやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 32786862
2022-01-26
用途: 種子の保管
国立大学法人九州大学教育・研究機関

乾燥状態を保つためにシリカゲルを入れて使っています。密閉度が高く、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする