※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JN-10A キーパロイ製10Kグローブバルブ KITZ(キッツ) 32790387 JN-10A キーパロイ製10Kグローブバルブ KITZ(キッツ) 32790387

キーパロイ製10Kグローブバルブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790387 品番 JN-10A
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)100 寸法L(mm)55 寸法H(mm)87 最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水) 寸法D(mm)55 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)KSB-3(8A〜25A) CAC911(32A〜50A) 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ZDC(8A〜15A) ADC12(20A〜50A) 材質(ボンネット)KSB-3(8A〜20A) CAC911(25A〜50A) 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32790405
2017-07-03
用途:
井戸水

上水としても安心して使えるように、鉛レスのものにしました。
これでフィルターの適正流量に調整して使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする