キーパロイ製5Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790457 品番 MN-15A
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,827
販売価格(税別)
4,388

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力5K 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 寸法L(mm)50 寸法H(mm)126 最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水) 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする