※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-50A キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790563 LN-50A キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790563

キーパロイ製10Kゲートバルブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790563 品番 LN-50A
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)CAC911 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-29〜100 寸法L(mm)100 寸法H(mm)292 適合規格JIS B2011、水道施設浸出性能基準適合品 最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水) 寸法D(mm)115 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC911 材質(カバー)CAC911 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃〜100℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ)CAC911 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
水道管バルブ交換
製造業

市販品より安く既存バルブと同じもので交換出来て良かった。

対象商品:
32790536
2018-04-09
用途:
補修
建設業・工事業

取引先よりかなりお安く購入できたので助かりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする